{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| mätområde | 100 mm - 200 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
| felgräns | 7 µm | |
| spindel-⌀ | 6,35 mm | |
| spindelmätväg | 25 mm | |
| Mättrummans ⌀ | 18 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| vikt | 1,8 kg | |
| antal mätinsatser | 4 | |
| antal inställningsmått | 4 | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | Bygelmikrometer |
| Artikelnummer | 420810 100-200 | |
| EAN/GTIN | 4946368215129 | |
| Tillverkarens nummer | 104-140A | |
| Tillverkare/ansvarig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |