{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 100 mm - 200 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 3 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Karan mittausalue | 25 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Paino | 1,8 kg | |
Mittauskärkien määrä | 4 | |
Säätömittojen määrä | 4 | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420810 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368215129 | |
Valmistajan numero | 104-140A |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suuri kaarimikrometri 100-200 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
692,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
548,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittausalue | 100 ;200 | 100 ;200 |
Mittarummun ⌀ | 18 | 25 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/100 |
Karan ⌀ | 6,35 | 8 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |