Grote beugelschroefmaat, Meetbereik: 100-200mm

Artikelnummer: 420810 100-200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 100 mm - 200 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 7 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meetweg spindel 25 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Meettechniek analoog
Gewicht 1,8 kg
Aantal meetinserts 4
Aantal instelkalibers 4
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 420810 100-200
EAN/GTIN 4946368215129
Nummer fabrikant 104-140A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetspindel en meetvlak gehard en gepolijst; vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Spiegelvrij verchroomde meettrommel met verdeling in 50sten en zorgvuldig gegraveerde, gezwarte maatstrepen en getallen.
De 4 gemakkelijk verwisselbare aambeelden hebben een meetbereik van 100 mm per maat.

Tip:

Bij de service-kalibratie nr. 020450 is de kalibratie van de aambeelden en de instelkalibers inbegrepen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen