Digitalni mikrometer Garnitura IP65, 3-delna 0-25

Št. art.: 421316 0-25
Popust
717,00 €
Nastavi ceno 3 kos (191,00 € / 1 kos)
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 53,00 € /kos.
  • 82,40 € /kos.
  • 13,35 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje 0,0001 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 2 µm
⌀ vretena 6,5 mm
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421316 0-25
EAN/GTIN 4067263132981

Opis

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

3× mikrometer art. 421315 vel. 0-25

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli