{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Odečet | 0,0001 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Mezní chyba | 2 µm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
Řehtačka u mikrometru | ano | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421316 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263132981 |