{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0001 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Limite di errore | 2 µm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421316 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263132981 |