{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de lucru | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire | 0,0001 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 2 µm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421316 0-25 | |
EAN / GTIN | 4067263132981 |