• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro para exteriores digital IP65, juego de 3 piezas 0-25

Número de artículo: 421316 0-25
Descuento
731,34 €
Establecer precio 3 Unidad (191,00 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 62,01 € /piezas
  • 96,41 € /piezas
  • 15,62 € /piezas
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura 0,001 mm
Lectura 0,0001 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6,5 mm
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila de botón
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421316 0-25
EAN / GTIN 4067263132981

Descripción

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

3 micrómetros para exteriores 421315 tam. 0-25

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos