EH prikazovalnik za linearno merilo, za LGF-Z

Št. art.: 542-073D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prikazovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 542-073D
EAN/GTIN 4946368587042
Številka proizvajalca 542-073D
L-število L40010 12947

Opis

Opis:

Večfunkcijski zaslon. Standardni vmesnik RS-232C in USB (v povezavi s programsko opremo Sensorpak) omogoča enostavno komunikacijo z zunanjim računalnikom Funkcija RS LINK omogoča povezavo različnih števcev EH prek vodila (RS LINK, največ 10 enot). Pri enotah z dvema vhodoma so možni izračuni seštevanja in odštevanja med gumbi.

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Zaslon: 8-mestni in znak, LED (zelen)
Vklop/izklop: Da
Preklop med metrično in palčno enoto: Da
Napajanje: Prek napajalne enote (12-24 V DC, 700 mA)