Ravni rob iz nerjavečega jekla DIN 874/00 1000 mm

Št. art.: 0512211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0512211
EAN/GTIN 4029713214043
Številka proizvajalca 0512211
L-število L40510 6

Opis

Izvedba:

  • DIN 874 list 2, razred natančnosti 00
  • Toplotno izolirani
  • Koničasta konica na enem koncu
  • Posebno jeklo: Brez bleščanja in razpokan rob noža
  • Nerjaveče jeklo: Rob noža brez bleščanja

Opis:

Ravni rob iz nerjavečega jekla, kaljen in brušen. Enostranski koničasti izliv z zaščito pred segrevanjem rok. Natančnost GG 00. Embalaža: imitacija usnja.

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo, utrjeno
  • Dolžina: 1000 mm

Standard:

DIN 874