Margine dreaptă din oțel inoxidabil DIN 874/00 1000 mm

Cod articol.: 0512211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Scalare Fără scală
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 1.000 mm
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 00
Standard DIN 874/2
Tip produs Riglă de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 0512211
EAN / GTIN 4029713214043
Număr producător 0512211
L-Număr L40510 6
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 874 Foaia 2, grad de precizie 00
  • Izolată termic
  • Vârf ascuțit la un capăt
  • Oțel special: Muchie de cuțit fără strălucire și lustruită
  • Oțel inoxidabil: Muchie de cuțit fără strălucire

Descriere:

Margine dreaptă din oțel inoxidabil, călit și rectificat. Gură ascuțită pe o singură parte, cu protecție termică pentru mâini. Precizie GG 00. Ambalaj: carcasă din imitație de piele.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil, întărit
  • Lungime: 1000 mm

Standard:

DIN 874