Règle à filament, inox DIN 874/00 1000 mm

Réf.: 0512211
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Etui
Graduations sans vernier
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 1 000 mm
Inoxydable oui
Classe de précision EG 00
Norme DIN 874/2
Type de produit règles à filament

Identification et classification

Référence article 0512211
EAN / GTIN 4029713214043
Réf. fabricant 0512211
Article hors catalogue L40510 6
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 874 feuille 2, indice de précision 00
  • Isolation thermique
  • Pointe pointue à une extrémité
  • Acier spécial : sans éblouissement et bord de couteau bruni
  • Acier inoxydable : bord de couteau anti-éblouissement

Description:

Lame droite en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Bec verseur pointu d'un côté, avec protection thermique de la main. Précision GG 00. Emballage : étui en simili cuir.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable, trempé
  • Longueur : 1000 mm

Norme:

DIN 874