Rovná hrana z nerezové oceli DIN 874/00 1000 mm

Artiklové číslo: 0512211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Pouzdro
Stupnice Bez stupnice
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 1 000 mm
Nerez ano
Třída přesnosti EG 00
Norma DIN 874/2
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0512211
EAN / GTIN 4029713214043
Číslo výrobce 0512211
L-číslo L40510 6
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • DIN 874 List 2, stupeň přesnosti 00
  • Tepelně izolovaná
  • Špičatý hrot na jednom konci
  • Speciální ocel: Bez oslnění a leštěná hrana nože
  • Nerezová ocel: Ostří nože bez oslnění

Popis:

Přímá hrana z nerezové oceli, kalená a broušená. Jednostranná špičatá výlevka s tepelnou ochranou rukou. Přesnost GG 00. Balení: koženkové pouzdro.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel, kalená
  • Délka: 1000 mm

Norma:

DIN 874