Élvonalzó rozsdamentes acél DIN 874/00 1000 mm

Cikkszám: 0512211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0512211
EAN / GTIN 4029713214043
Gyártó száma 0512211
L-szám L40510 6

Leírás

Kivitel:

  • DIN 874 2. Lap, 00. Pontossági fokozat
  • Hőszigetelt
  • A csúcsot az egyik végén
  • Speciális acél: Csillogásmentes és polírozott kés éle
  • Rozsdamentes acél: Nem vakító kés éle

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült Élvonalzó, edzett és csiszolt. Egyoldalas hegyes kiöntő, kézmelegítővel. Pontosság GG 00. Csomagolás: műbőr tok.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél, edzett
  • Hosszúság: 1000 mm

Szabvány:

DIN 874