{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta izdelka | Polov čevelj |
Številka izdelka | 382025 300 | |
EAN/GTIN | 4062406257804 | |
Številka proizvajalca | 382025 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Par polovih čevljev, za tip: 300
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
772,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.000 mm | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 300 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 20 mm | |
Mera D | 87 mm | |
Mera G | 21 mm | |
Mera B | 191 mm | |
Vrsta izdelka | Polov čevelj | Magneti za dvigovanje bremen |