SCS65Q KROŽNA ŽAGA Z NAGIBOM

Št. art.: 638051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 638051
EAN/GTIN 4002395229529
Številka proizvajalca 638051

Opis

Opis:

  • Poševni rezi do 60°
  • Prijemni nož z vzmetjo za potopne reze
  • Precizna, dvojno vodena ograja za podiranje
  • Močan 1900 W motor
  • TILT-LOK®: Nastavljiv ročaj z mehkim oprijemom
  • Globina reza do 65 mm
  • Lahko uporabni nastavitveni vzvodi za globinske in poševne reze do 45°
  • Dobra vidljivost linije žage za boljše upravljanje
  • Odbojna aluminijasta osnovna plošča z ograjo za podiranje
  • QUIK-LOK® sistem hitre menjave kablov
  • Zamek vretena za enostavno menjavo žaginega lista
  • Priključek za vrečo za prah ali zunanji sistem za odsesavanje
  • Razpon dobave: Žagin list HM z 20 zobmi, ograja za podiranje, adapter za odsesavanje prahu in 4 m kabla QUIK-LOK®

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Premer vrtljajev brez obremenitve: 5800
  • Premer žage: 190
  • Dodana: Teža [kg]: 5,5
  • Prevodna moč [W]: 1900
  • Varianta izdelka: SCS 65 Q
  • Premer žage [mm]: 190
  • Standardna oprema: kabel QUICK-LOK 4 m, karbidni žagin list z 20 zobmi, ograja, kovček

Obseg dobave:

Kabel QUIK-LOK 4 m, žagin list iz karbida s 24 zobmi, ograja za podiranje, kovček za prenašanje.

Ustreznih izdelkov

Pribor