List za krožno žago les/aluminij za ročne krožne žage, 190/30 mm Z54 ploščati trapezoidni zobje negativni

Št. art.: 4932471303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471303
EAN/GTIN 4058546289317
Številka proizvajalca 4932471303
L-število L00800 691

Opis

Opis:

  • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
  • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
  • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
  • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
  • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
  • Kobaltno napolnjeni karbidni zobje: ostanejo dlje ostri za čistejše reze
  • *THIN KERF: optimiziran za akumulatorsko orodje, izjemno tanka širina rezanja za daljši čas delovanja na polnjenje baterije
  • *Vse vrste lesa: Mehki/trdi les, vezan les, premazane plošče, melamin, MDF
  • **Standardni žagini listi brez teflonske prevleke in reže za vibracije

Lastnosti:

  • Število zob: 54
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Premer žaginega lista: 190
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB P Alu190 x 30 x 2,4 x 54TF neg.
  • Premer žaginega lista [mm]: 190
  • Število zob: 54