Scie circulaire scs65q tilt-lok

Réf.: 638051
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 638051
EAN / GTIN 4002395229529
Réf. fabricant 638051

Description

Description:

  • Coupes d'onglet jusqu'à 60°
  • Couteau diviseur à ressort pour les coupes plongeantes
  • Filière à refendre précise à double guidage
  • Puissant moteur de 1900 W
  • TILT-LOK® : Poignée réglable avec support soft grip
  • Profondeur de coupe jusqu'à 65 mm
  • Manettes de réglage faciles à utiliser pour la profondeur et les coupes d'onglet jusqu'à 45°
  • Bonne visibilité de la ligne de scie pour une meilleure manipulation
  • Plaque de base en aluminium robuste avec guide parallèle
  • Système de câble à changement rapideQUIK-LOK®
  • Blocage de l'arbre pour un changement facile de la lame de scie
  • Raccordement pour sac à poussière ou système d'aspiration externe
  • Etendue de la livraison : Lame de scie HM 20 dents, guide parallèle, adaptateur d'aspiration et câble QUIK-LOK® de 4 m

Caractéristique(s):

  • Diamètre de perçage [mm] : 30
  • Vitesse de rotation à vide : 5800
  • Diamètre de la lame : 190
  • Livrée : Mallette de transport
  • Poids [kg] : 5.5
  • Vitesse à vide [min_1] : 5800
  • Puissance absorbée [W] : 1900
  • Variante produit : SCS 65 Q
  • Diamètre lame de scie [mm] : 190
  • Equipement standard : câble QUICK-LOK 4 m, lame de scie HM 20 dents, guide parallèle, mallette de transport

Livraison:

Câble QUIK-LOK 4 m, lame de scie HM 24 dents, guide parallèle, coffret de transport.

Produits adaptés

Accessoires