Scs65q cirkelzaag tilt-lok

Artikelnummer: 638051
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 638051
EAN/GTIN 4002395229529
Nummer fabrikant 638051

Omschrijving

Omschrijving:

  • Versteksnedes tot 60°
  • Geprikt spouwmes voor invalzaagsnedes
  • Precieze, dubbel geleide schulpaanslag
  • Prachtige 1900 W motor
  • TILT-LOK®: Verstelbare handgreep met softgripondersteuning
  • Zaagdiepte tot 65 mm
  • Gemakkelijk te bedienen verstelhendels voor diepte- en versteksnedes tot 45°
  • Goede zichtbaarheid van de zaaglijn voor een betere hantering
  • Rugged aluminium basisplaat met schulpaanslag
  • QUIK-LOK® snelwisselsysteem
  • Spilvergrendeling voor eenvoudige zaagbladwissel
  • Aansluiting voor stofzak of extern afzuigsysteem
  • Werkingssfeer: 20-tands HM zaagblad, schulpgeleider, stofafzuigadapter en 4 m QUIK-LOK® kabel

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 30
  • Nullastsnelheid: 5800
  • Zaagbladdiameter: 190
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • Nullastsnelheid [min_1]: 5800
  • Vermogen [W]: 1900
  • Productvariant: SCS 65 Q
  • Zaagbladdiameter [mm]: 190
  • Standaard uitrusting: QUICK-LOK kabel 4 m, 20 tands hardmetalen zaagblad, lengteaanslag, draagtas

Levering:

QUIK-LOK kabel 4 m, 24-tands hardmetalen zaagblad, parallelaanslag, transportkoffer.

Geschikte producten

Accessoires