• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra circular tilt-lok

Número de artículo: 638051
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 638051
EAN / GTIN 4002395229529
Número del fabricante 638051

Descripción

Descripción:

  • Robusto motor de 1900W con gran potencia de reserva
  • El mejor balance y comodidad debido a la empuñadura TILT-LOK™ con Softgrip
  • Gran capacidad de corte de 65mm
  • Palancas de ajuste rápida del bisel e inglete
  • Excelente visibilidad de la hoja y zona de corte para un mejor control
  • Robusta base de aluminio
  • Suministrado con disco de carburo de 20 dientes, guía paralela y cable QUIK-LOK™ de 4m

Característica:

  • Diámetro del taladro [mm]: 30
  • Velocidad en vacío: 5800
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 5,5
  • Velocidad en vacío [min_1]: 5800
  • Potencia absorbida [W]: 1900
  • Variante del producto: SCS 65 Q
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 190
  • Equipamiento de serie: cable QUICK-LOK 4 m, hoja de sierra de metal duro de 20 dientes, tope paralelo, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable QUIK-LOK de 4 m, hoja de sierra de carburo de 24 dientes, guía al hilo, maletín de transporte.

Productos adecuados

Accesorios