Delovne rokavice, par Arc Flash 6

Št. art.: 094905 6
Popust
22,56 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,14 € 22,56 € / par
  • od 12 par
    8,45 € 18,80 € / par
po ponudbi
Na zalogi
1.869 kosov na zalogi
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Področje uporabe Večnamensko
Tehnologija pletenja 13G
Standard EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Vročina sevanja do 41324X
Nosilni material Aramidna tkanina
Prevleka Neopren/nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Razred zaščite pred vrezi C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Barva rumena/črna
Vrsta izdelka Delovne rokavice za elektrikarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094905 6
EAN/GTIN 4062406281748

Opis

Izvedba:

Arc Flash. Delovne rokavice za zaščito pred oblokom z zaščito pred vrezi (stopnja C). Vrednosti ATPV za površino dlani: 42,3 cal/cm2; vrednosti ATPV za hrbtišče: 16,8 cal/cm2.

Uporaba:

Pri delih na električnih napravah.

Standard:

EN 388; EN 407
Stopnja 2 v skladu z ASTM F2675.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico