Zaščitne čelade uvex perfexxion Velikost M

Št. art.: 097868
Popust
od  110,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
52 kosov na zalogi
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do –30 °C; Ščiti pred bočno deformacijo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Večfunkcijska čelada nudi rešitev za številne zahteve v delovnem vsakdanu. Ponuja zaščito na klasičnem področju uporabe v industriji (ne izpolnjuje zahtev standarda za notranji navpični prostor, prezračevanje in pritrditev pasu za brado), kot tudi pri dejavnostih, ki zahtevajo izpolnjevanje standardov za čelade za planince in kolesarske čelade. Krajši ščitnik omogoča razširjeno vidno polje v smeri navzgor. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Čelada je oblikovana tako, da ima spredaj in zadaj odprtine za zračenje, ki jih je mogoče zapreti.
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine.
  • 30-mm držalo Euroslot.
  • Zračen, večslojni trak za zadrževanje znoja.
  • Mrežast notranji del za bolj udobno nošenje.
  • Z vrtljivim zapiralom.
  • Vključno z natičnim zaslonom.
  • Velikost M.

Uporaba:

Industrija, gradbeništvo, reševanje, energetski sektor, e-mobilnost.

Standard:

EN 12492, EN 1078.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"