• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casco protector uvex perfexxion Tamaño M

Número de artículo: 097868
Descuento
desde  98,74 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
50 piezas en stock
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30 °C; Protección contra la deformación lateral

Descripción

Ejecución:

El casco multifuncional ofrece una solución para muchos requisitos en el trabajo diario. Ofrece protección en el campo clásico de aplicación de la industria (no cumple los requisitos de la norma para la separación vertical interna, ventilación y fijación del barboquejo), así como en actividades que requieren la norma de casco de alpinista o de bicicleta. Gracias a la visera acortada se obtiene un campo visual ampliado hacia arriba. Casco ligero y resistente de ABS. Se han integrado aberturas de ventilación en el diseño del casco por delante y por detrás.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura.
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm.
  • Banda antisudor de múltiples capas transpirable.
  • Rejilla interior de malla para una mayor comodidad de uso.
  • Con cerrojo.
  • Incluye visera de protección.
  • Talla M.

Aplicación:

Industria, construcción, salvamento, sector energético, movilidad eléctrica.

Norma:

EN 12492, EN 1078.