Casques de chantier uvex perfexxion Taille M

Réf.: 097868
Remise
De  110,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
52 article(s) en stock
  • Propriétés du casque: Propriétés de protection jusqu'à -30 °C; Protection contre la déformation latérale

Description

Exécution:

Le casque multifonction offre une solution adaptée à de nombreuses exigences au quotidien. Il assure une protection dans le domaine d’application classique de l’industrie (ne répond pas aux exigences de la norme en matière de dégagement vertical interne, d’aération et de fixation de la jugulaire), ainsi que pour les activités nécessitant la norme des casques d’alpinisme et de cyclisme. La visière courte offre un champ de vision élargi vers le haut. Coque légère et résistante en ABS. Des ouvertures d’aération obturables à l’avant et à l’arrière ont été intégrés au design du casque.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur.
  • Encoche Euro-Slot 30 mm.
  • Bandeau antitranspiration multicouche respirant.
  • Filet intérieur en maille pour un plus grand confort.
  • Avec molette.
  • Avec visière enfichable.
  • Taille M.

Utilisation:

Industrie, construction, services de secours, secteur de l’énergie, e-mobilité.

Norme:

EN 12492, EN 1078.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Lagerräumungsverkauf"