Ochranná helma uvex perfexxion Velikost M

Artiklové číslo: 097868
Sleva
od  2860,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
52 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před boční deformací

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Multifunkční helma pomůže vyřešit mnoho požadavků plynoucích z každodenní činnosti. Nabízí ochranu v klasické oblasti průmyslového použití (nesplňuje požadavky normy pro vnitřní vertikální volný prostor, ventilaci a zapínání podbradního řemínku), stejně jako pro činnosti vyžadující normy pro horolezecké a cyklistické helmy. Díky zkrácenému stínicímu okraji poskytuje rozšířené zorné pole směrem nahoru. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Do skořepiny helmy byly vpředu a vzadu integrovány uzavíratelné větrací otvory.
  • 6bodový upevňovací pásek, výškově nastavitelný.
  • 30 mm upínač Euro-Slot.
  • Prodyšné vícevrstvé potítko.
  • Vnitřní obložení se síťovinou pro pohodlné nošení.
  • Se šroubovacím uzávěrem.
  • Včetně snímatelného štítku.
  • Velikost M.

Použití:

Průmysl, stavebnictví, záchranné služby, energetika, e-mobilita.

Norma:

EN 12492, EN 1078.

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"