Kivitel:
A multifunkciós sisak megoldást kínál a napi munka sokféle kihívására. Védelmet nyújt a klasszikus ipari alkalmazási területeken
(nem teljesíti a belső függőleges szabad térről, a szellőzésről és az állszíj rögzítéséről szóló szabvány előírásait), valamint olyan tevékenységeknél, melyek megkövetelik a hegymászó sisak és a kerékpáros sisak szabványt. A rövidített ellenző következtében nagyobb a látómező felfelé. Könnyű és strapabíró ABS sisakhéj. A sisak kialakításába elöl és hátul zárható szellőző nyílások vannak integrálva.
- 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú.
- 30 mm Euro-Slot rögzítő.
- Szellőző többrétegű hegesztő pánt.
- Mesh belső háló a kényelmesebb viselet érdekében.
- Forgózárral.
- Felhelyezhető ellenzővel.
- M méret.
Felhasználás:
Ipar, építőipar, mentés, energetikai szektor, E-mobilitás.
Szabvány:
EN 12492, EN 1078.