Izvedba:
Ohišje omare iz specialnih ognjevarnih plošč, prevlečenih z melaminsko smolo, vrata iz jeklene pločevine.
- Namestitev polic v rastru 32 mm.
- Talna lovilna posoda (v skladu s StawaR).
- S priključkom za odvod zraka (nazivna velikost 75).
- Zaklepanje s profilnim polovičnim cilindrom, ki ga je mogoče vključiti v sistem hišnega zaklepanja. Ni združljivo s sistemom zaklepanja Hoffmann.
Podstavek za paletnega viličarja.
Uporaba:
Skladiščenje vnetljivih nevarnih snovi v delovnih prostorih.
Standard:
DIN EN 14470-1, tipski preizkus (preizkus v gorilni komori), 30 minut obstojnosti v ognju (po najvišji stopnji protipožarne zaščite TRGS 510 priloga 3).
Obseg dobave:
Omara s 3 policami, vložkom iz luknjaste pločevine in talno lovilno posodo prevlečeno z umetno maso ter 1 dnevnikom.
Lakiranje:
Ohišje omare antracitno sivo RAL 7016, vrata signalno modra RAL 5005.
Opomba:
Omare za nevarne snovi je potrebno periodično (enkrat letno) vzdrževati in preizkusiti njihovo funkcionalnost. Ta opravila lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba.