Delovna postaja eLevel+ s ploščo Eterlux, svetla

Št. art.: 920024
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: električni
  • Debelina plošče: 40
  • Izravnava višine: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Delovna postaja eLevel+ − električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016, konfiguracija ni možna.
Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča.
Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035 prašno barvano, možnost konfiguracije.

Opomba:

  • Pri uporabi ohišij za vijačno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.
  • Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).

Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"