Workstation eLevel+ cu blat Eterlux de culoare deschisă

Cod articol: 920024
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Model cu reglare pe înălţime: Electric
  • Grosimea plăcii: 40
  • Egalizarea înălţimii: 25

Descriere

Execuţie:

Workstation eLevel+ cu reglare electrică pe înălţime. Reglare pe înălţime cu panou de comandă electronic. Panou de comandă cu ecran şi funcţie de memorare. Prin acţionarea acestuia se ajustează înălţimea blatului de lucru.

Culoare:

Piciorantrazit RAL 7016, neconfigurabil.
Coloane aluminiu eloxat, neconfigurabil.
Perete lateral şi perete posterior gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere, configurabil.

Notă:

  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 920350 (pericol de strivire).

Dimensiunile cu .../2 sunt prevăzute cu o unitate alternativă de ridicare. Datele tehnice sunt similare cu cele de la unităţile de ridicare de până acum, abateri minore. La aceste dimensiuni, panoul de comandă este diferit vizual, dar nu diferă şi funcţional.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Workstation"

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"