Workstation eLevel+ med Eterlux-skiva ljus, Längd: 1000mm

Article no.: 920024 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Längd (mm) Unit price incl. VAT
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 700-1000
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 40

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats 700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 250 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 40 mm
Höjdutjämning 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell eLevel+
Serie Workstation
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till 700 mm - 1 000 mm
Höjd med bakvägg 1 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
Princip för höjdjustering bara med arbetsskiva
Steglös höjdinställning yes
Kontakttyp ingång F
märkspänning 250 V
Material arbetsskiva Eterlux
Beläggning arbetsskiva Eterlux (melamin / fenolharts)
Beläggningstjocklek 2,7 mm
Ovansida arbetsskiva Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Färg ovansida arbetsskiva ljusgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion yes
vikt 78 kg
Produktslag Arbetsbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 920024 1000
EAN / GTIN 4062406119546
Manufacturer number 920024 1000

Beskrivelse

Utförande:

Workstation eLevel+ elektrisk, steglös höjdinställning. Höjdinställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. eLevel+ endast arbetsskivan justeras i höjdled, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, ej konfigurerbar.
Lyftpelare av eloxerad aluminium, ej konfigurerbar.
Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. konfigurerbar.

Anmärkning:

  • Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.
  • Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen