• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Estación de trabajo eLevel+ con tablero Eterlux claro

Número de artículo: 920024
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 40
  • Compensación de altura: 25

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo eLevel+ regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la altura del tablero de trabajo.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, no configurable.
Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable.
Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, configurable.

Nota:

  • Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.
  • Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.