Darbo vietos modulis eLevel+ su šviesia Eterlux danga

Prekės Nr.: 920024
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 40
  • Aukščio išlyginimas: 25

Aprašymas

Modelis:

Darbo vietos modulis eLevel+ − aukštis reguliuojamas tolygiai elektriniu būdu. Aukštis reguliuojamas elektroninėje valdymo panelėje. Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija. Ja reguliuojamas darbastalio aukštis.

Spalva:

Kojų dalys antracito spalvos RAL 7016, nekonfigūruojamos.
Kėliklis iš anoduoto aliuminio, nekonfigūruojamas.
Galinės ir šoninės sienelės šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dengtos milteliniu būdu, konfigūruojamos.

Pastaba:

  • Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.
  • Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokštele Nr. 920350 (kad moduliai nesusispaustų).

Dydžiai su .../2 pagaminti naudojant alternatyviu kėlimo įrenginiu. Techniniai duomenys panašūs į ankstesnių kėlimo įrenginių duomenis, nedideli nukrypimai. Valdymo skydelis vizualiai skiriasi priklausomai nuo dydžio, bet funkcijos tos pačios.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Workstation sisteminė darbo vieta"