Työasema eLevel+ ja vaalea Eterlux-levy

Tuote nro.: 920024
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 40
  • Korkeudentasaus: 25

Kuvaus

Malli:

Työasema eLevel+ portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. eLevel+ säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, ei muunneltavissa.
Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa.
Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalatut, muunneltavissa.

Ohje:

  • Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.
  • Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Työasema"