{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Część opisana | Obudowy | |
| Oznaczenie producenta | Schlüsselbox | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Szafa specjalna | |
| Masa | 0,175 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita | 133 mm | |
| Głębokość całkowita | 72 mm | |
| Wys. całkowita | 14 mm |
| Številka izdelka | 44867 | |
| EAN/GTIN | 4020772044862 | |
| Številka proizvajalca | 44867 | |
| L-število | L30090 110 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |