Okrogel pokrovček za oklep 73x25 mm od leta 2005 dalje

Št. art.: 19284
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka zaščitna kapica
Material umetne mase
Skupna dolžina 74 mm
Celotna višina 37 mm
Celotna širina 27 mm
Montaža vstavljeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19284
EAN/GTIN 4031405192843
Številka proizvajalca 019284
L-število L90110 666
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za dvostranske lestve in lesne lestve
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 27 mm
  • Višina: 37 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 74 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja