417/K vzporedna merilna ploščica 1,20 mm jeklo

Št. art.: 4803448
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Poročilo o preizkusu proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Material Jeklo
Nazivna mera 1,2 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Vrsta izdelka merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4803448
EAN/GTIN 4059192033156
Številka proizvajalca 4803448
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/K vzporedna merilna ploščica 1,20 mm jeklo
417/K Vzporedni končni merilnik iz jekla; Tolerančni razred: K; DIN EN ISO 3650; Nazivna mera: 1,2 mm