{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
Zunanji ⌀ D | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 143 mm | |
Navoj M | M16 | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 6 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302425 6 | |
EAN/GTIN | 4062406110048 | |
Številka proizvajalca | 302425 6 |