{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 60 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
Širina | 98 mm | |
Višina | 5 mm | |
Dolžina | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Brusna gobica |
Številka izdelka | 557490 60 | |
EAN/GTIN | 4062406156008 | |
Številka proizvajalca | 557490 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura mehkih brusnih gobic, 20-delna mehka, 120×98×5 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
|
|
Širina | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm |
Višina | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm |
Zrnatost | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dolžina | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A | A |
Vrsta izdelka | Brusna gobica | Brusna gobica | Brusna gobica | Brusna gobica |