{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GDR18V200 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Stopnje vrtilnega momenta | 1 | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M16 | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 200 Nm | |
Število udarcev | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
Maksimalni odlomni moment | 350 Nm | |
Profil vpenjala za orodje | Notranji 6-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1/4 col | |
Masa | 1,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 14 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074052 GDR18V200 | |
EAN/GTIN | 4059952596679 | |
Številka proizvajalca | 06019J2107 |