Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 2m

Št. art.: 080240 2
(23,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Spiralna cev iz poliuretana
Maksimalni obratovalni tlak 10 bar
Maksimalni razpočni tlak 35 bar
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 8 mm
Uporabna dolžina cevi 2 m
Barva modra
Priključek hitre spojke 1/4 col
Priključek nastavka 1/4 col
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080240 2
EAN/GTIN 7391390097453
Številka proizvajalca 309589762

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od −20 °C do +60 °C.
Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m ISO B.

Obseg dobave:

Vključno z varnostno jekleno hitro spojko art. 080285 in jeklenim nastavkom art. 080290.