Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 8m

Št. art.: 080240 8
Cena na 1 kos (11,18 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Vrsta priključka, Vhod Hitra spojka
Vrsta priključka, Izhod Vtični cuclji
Velikost, Vtični cuclji 1/4 col
Velikost, Hitra spojka 1/4 col
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi spiralne oblike
Material cevi Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi 12 mm
Notranji premer cevi 8 mm
Uporabna dolžina cevi 8 m
Vhodna temperatura min. −20 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 10 bar
Razpočni tlak maks. 35 bar
Priključek Izhod; Vhod
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080240 8
EAN/GTIN 7391390134486
Številka proizvajalca 309589708
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od −20 °C do +60 °C.
Spiralna cev iz poliuretana, 1/4-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 8×12 mm 8 m ISO B.

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno jekleno hitro spojko art. 080285 in jeklenim nastavkom art. 080290.