Vzmetno votlinsko šestilo, Dolžina L: 150mm

Št. art.: 457110 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalna mera izvrtine 18 mm
Širina zeva 120 mm
Presek kraka 7×7 mm
Dolžina L 150 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 457110 150
EAN/GTIN 4045197883131
Številka proizvajalca 457110 150

Opis

Izvedba:

S fiksnimi merilnimi površinami.
Čvrsta izvedba z dolgima krakoma, iz orodnega jekla. Merilni konici oz. merilni površini sta brušeni in kaljeni. Vijak, ki gre skozi krak in matica omogočata hitro in fino nastavljanje. Vzmetni obroček daje enako silo v vseh položajih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico