{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Priključni navoj | M2,5 | |
⌀ vpenjalnega držala | 8 mm | |
Dolžina vpenjalnega držala L1 | 25 mm | |
Dolžina L2 nosilca (brez vpenjalnega držala) | 34,5 mm | |
Hod merilnega nastavka | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Držalo |
Številka izdelka | 434919 25 | |
EAN/GTIN | 4059192016265 | |
Številka proizvajalca | 4365030 |