{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip vpenjalnega trna | S25 | |
Smer rezanja | leva in desna | |
Prevesna dolžina LA | 132 mm | |
Srednji zamik konic f | 103,6 mm | |
maksimalna sila glajenja | 8 kN | |
⌀ kolesa | 14 mm | |
4-kotno držalo | 25 × 25 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
Številka izdelka | 291510 S25 | |
EAN/GTIN | 4060491000091 | |
Številka proizvajalca | EG14-1-SL25-R02.00 |