Odprto ohišje z nazaj neprekinjenim pločevinastim dnom, Višina: 600mm

Št. art.: 927400 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 600 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Uporabna širina 350 mm
Masa 17,9 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927400 600
EAN/GTIN 4062406109653
Številka proizvajalca 927400 600

Opis

Izvedba:

Odprto ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo z neprekinjenim pločevinastim dnom in neprekinjeno polico.

Primerno za:

Delovne mize Ready-to-go

Umestitev:

Število polic z nastavljivo višino: 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Pločevinasto dno in polica pocinkana.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico