{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 | |
Merilno območje | −30 °C - 400 °C | |
Ločljivost za infrardečo svetlobo | 0,1 °C | |
Točnost (-30 do 0 °C) | ±2 ali ±2 % od izmerjene vrednosti °C | |
Točnost (0,1 do 400 °C) | ±1,5 ali ±1,5 % od izmerjene vrednosti °C | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Nastavljiva stopnja emisij | 0,1 - 1 | |
Optika | 10 : 1 | |
Dolžina | 75 mm | |
Širina | 38 mm | |
Višina | 190 mm | |
Masa | 200 g | |
Vrsta izdelka | Merilnik temperature |
Številka izdelka | 474012 T1 | |
EAN/GTIN | 4029547011689 | |
Številka proizvajalca | 0560 8311 |