{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | T2 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca | T3 | |
Debeline listov | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | |
Število lističev | 20 | |
Dolžina lista | 100 mm | |
Material | Medenina | |
Vrsta izdelka | Merilni lističi za špranje |
Številka izdelka | 478210 20 | |
EAN/GTIN | 4045197207494 | |
Številka proizvajalca | 478210 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Merilni lističi za špranje, medenina, T2, Število lističev: 20
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.004 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12.097 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.864 kosov na zalogi
|
|
Dolžina lista | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Debeline listov | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05−1,0 (0,05 korak) mm | 0,05−1,0 (0,05 steigend) mm | 0,05 −1,0 (0,05 korak) mm |
Število lističev | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Material | Medenina | Jeklo | Jeklo | Jeklo |
Vrsta izdelka | Merilni lističi za špranje | Merilni lističi za špranje | Merilni lističi za špranje | Merilni lističi za špranje |
Toleranca | T3 | T3 | T3 | T3 |