Merilni lističi za špranje na obročku − dolžina lističev 200 mm, T2 20

Št. art.: 478220 20
Nastavi ceno 20 kos (0,82 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
2.830 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost T2
Standard Tovarniški standard
Toleranca T3
Debelina lističev 0,05 −1,0 (0,05 korak) mm
Število lističev 20
Material Jeklo
Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478220 20
EAN/GTIN 4045197207517

Opis

Izvedba:

Merilni lističi iz vzmetnega jekla z razločnimi oznakami. Enakomerna širina jeklenih lističev, lističi se zložijo v kovinsko držalo s kovičenim zglobom. Konično oblikovani merilni lističi. Nikljano kovinsko držalo, s fiksiranjem.
Merilni lističi za špranje, jeklo, natančnost T2.