Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje ⌀ d = 32 mm, Navoj M × L: M16X160

Št. art.: 301368 M16X160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × L Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Nihanje: z dušenjem

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M16
Trn za rezkarje ⌀ d = 32 mm
⌀ držala d 32 mm
z notranjim hlajenjem da
Nihanje z dušenjem
Zunanji ⌀ D 29 mm
⌀ izvrtine D1 17 mm
Celotna dolžina Lcelotna 160 mm
Uporabna dolžina L1 100 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301368 M16X160
EAN/GTIN 4045197770929
Številka proizvajalca 301368 M16X160

Opis

Izvedba:

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico