Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje ⌀ d = 32 mm M16X360

Št. art.: 301368 M16X360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Nihanje: z dušenjem

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M16
Trn za rezkarje ⌀ d = 32 mm
⌀ držala d 32 mm
z notranjim hlajenjem da
Nihanje z dušenjem
Zunanji ⌀ D 29 mm
⌀ izvrtine D1 17 mm
Celotna dolžina Lcelotna 360 mm
Uporabna dolžina L1 300 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301368 M16X360
EAN/GTIN 4045197770943

Opis

Izvedba:

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.
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
    Navoj M × L Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico